TR6 FR D66-08-22-10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3320742
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320742
EAN / GTIN 7291075388268
Gyártó száma 3320742
L-szám L23980 414

Leírás

Leírás:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 66 mm, počet destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40,15 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 61 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 66 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 66 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 100425
  • Teljes hossz (OAL) 40,15 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése