16IR 2.00 ISO IC1007 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 3318603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3318603
EAN / GTIN 7291075036770
Gyártó száma 3318603
L-szám L23960 1516

Leírás

Leírás:

Menetes betétek

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: