Leírás:
A TYROLIT PRÉMIUM csiszolóedények a legnagyobb eltávolítási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkáknál. A kőzethez elérhető fazékkő különösen alkalmas a hegek csiszolására a kitett betonfelületeken, a mesterséges kő és terrazzo lemezek bemélyedésére és előőrlésére, valamint a márvány, pala és gránit felületének csiszolására. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet
Jellemző:
- Halmazállapot: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
- Vs/max: 50 m/s
- Anyagalkalmasság: Szikla
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: W=20, E=19, K=53
- Méret (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
- Átmérő: 110 mm
- Vastagság: 55 mm
- Gabonaméret: 220.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A legnagyobb eltávolítási arány a nagy felületű csiszolási munkákhoz
- Robusztus és rendkívül tartós
- Szilícium-karbid a legjobb eredmény érdekében szikla és rövid forgácsú anyagokon
Felhasználás:
- Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz a sziklán
- Műkő- és terrazzo-lemezek felületének csiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolásához
Ajánlás:
- 16–24 szemcseméret durva csiszoláshoz
- 60 – 220 szemcseméret a finom csiszoláshoz
- Használjon speciális védelmet az edényekhez
- Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet
Különlegességek:
- Legmagasabb eltávolítási arány
- Átlagon felüli élettartam
- Kiváló eredmények a szikla és a rövid vágású anyagok esetében