DFN 390-312-32A-8D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260032
EAN / GTIN 7291075364712
Gyártó száma 3260032
L-szám L24040 883

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 39 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 39.0, celková délka (OAL) 416,9 mm, efektivní délka (LU) 312 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 39 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 348,47 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 39,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 390
  • Teljes hossz (OAL) 416,9 mm
  • Pont hossza (PL) 8,43 mm
  • Perem hossza (LPR) 356,9 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 312 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése