Leírás:
A Digimatic külső mikrométer Mérőbetétek mérőgombokkal fogaskerekek osztókörének vagy közvetett fogvastagságának mérésére szolgál Különböző cserélhető acél vagy karbid golyós mérőgombok (opcionális tartozékok) A modulok mérése 0,5 - 5,25 mm között.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1 - 2
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: 0,0002″.
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem cserélhető mérőbetétek nélkül.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év