Leírás:
Ezek a Beállító etalon, amelyek mindkét oldalán nagy mérőfelületekkel rendelkeznek, lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető jellemzők mérését, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Lehetővé teszi az egyenes és csigavonalú fogaskerekek fogszélességének mérését Lehetővé teszi a süllyesztett és nehezen hozzáférhető jellemzők mérését.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: 0,0002″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2,0E-4″.
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év