Forgócsúcs Ütéscsillapított 4

Cikkszám: 321405 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK4
Ház ⌀ D 68 mm
Hasznos hossz B 111 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ A 35 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Maximális fordulatszám 4 000 min-1
Munkadarab tömeghez 600 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 321405 4
EAN / GTIN 4045197720955

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°.
  • Rugós forgócsúcs nyomás- és húzáskiegyenlítéshez, ütéscsillapító.
  • Az edzett szerszámacél forgócsúcs pontosan a csapágy elhelyezkedése szerint van köszörülve.
  • Precíziós gördülő csapágyazás az egész élettartamra szóló kenéssel.
  • A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
  • Rendkívül merev kivitel kiegészítő szárcsapágyazással.
  • A teljes szerszám edzett és köszörült.

Precíziós kivitel.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

  • Az ütésszerű terhelések csillapításához.
  • Hossztágulások kiegyenlítéséhez.
  • Homlokmenesztővel való felhasználáshoz alkalmas.