DCNS 145-073-150B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203066
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203066
EAN / GTIN 7291075298024
Gyártó száma 3203066
L-szám L24040 441

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, vágási átmérő (DC) 14,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14,0, teljes hossz (OAL) 134,7 mm, hasznos hossz (LU) 74,71 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 87,06 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 145
  • Teljes hossz (OAL) 134,7 mm
  • Pont hossza (PL) 2,21 mm
  • Perem hossza (LPR) 89,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 74,71 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése