DCNS 145-044-150B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203017
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203017
EAN / GTIN 7291075297775
Gyártó száma 3203017
L-szám L24040 1206

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótest, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, vágási átmérő (DC) 14,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14,0, teljes hossz (OAL) 105,7 mm, tényleges hossz (LU) 45,71 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 58,06 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 145
  • Teljes hossz (OAL) 105,7 mm
  • Pont hossza (PL) 2,21 mm
  • Perem hossza (LPR) 60,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 45,71 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése