DCNS 115-035-120B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203011
EAN / GTIN 7291075297713
Gyártó száma 3203011
L-szám L24040 1162

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 11,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 11,0, teljes hossz (OAL) 91,1 mm, hasznos hossz (LU) 36,26 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 48,01 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 115
  • Teljes hossz (OAL) 91,1 mm
  • Pont hossza (PL) 1,76 mm
  • Perem hossza (LPR) 50,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 41 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 36,26 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése