DR310-124-32-09-4D-T Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202331
EAN / GTIN 7291075276718
Gyártó száma 3202331
L-szám L24150 55

Leírás

Leírás:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 31 mm, celková délka (OAL) 215 mm, efektivní délka (LU) 124 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 31,9 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 156,07 mm
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) SOMT 09T306-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 215 mm
  • Perem hossza (LPR) 157 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 58 mm
  • Tényleges hossz (LU) 124 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése