DR170-034-20-05-2D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201307
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3201307
EAN / GTIN 7291075184327
Gyártó száma 3201307
L-szám L24150 154

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 17 mm, teljes hossz (OAL) 102 mm, tényleges hossz (LU) 34 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,3 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 51,49 mm
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása SOMX 05
  • Teljes hossz (OAL) 102 mm
  • Perem hossza (LPR) 52 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 34 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése