DCT 194-042-25.4-7/8UNC Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201002
EAN / GTIN 7291075167139
Gyártó száma 3201002
L-szám L24040 434

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,764 ″, ülékméret-kód (SSC) 19,0, teljes hossz (OAL) 4,82 ″, használható hossz (LU) 2,15 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,764”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,786”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,756”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,764”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 19,0
  • Teljes hossz (OAL): 4,82”
  • Pont hossza (PL): 0,137”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,62”
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 2,15”

Megfelelő termékek

Betétek