DCT 084-025-15.87-3/8UNF Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200989
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200989
EAN / GTIN 7291075167009
Gyártó száma 3200989
L-szám L24040 371

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC) 0,331 ″, ülékméret-kód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 3-3/4″, használható hossz (LU) 1,45 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,61”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,331”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,352”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,323”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,331”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 8,0
  • Teljes hossz (OAL): 3-3/4″
  • Pont hossza (PL): 0,059”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,86”
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 1,45”

Megfelelő termékek

Betétek