FF FW D4.00-1.50-09-C Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3193253
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3193253
EAN / GTIN 7291075162394
Gyártó száma 3193253
L-szám L23980 1568

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 3,11 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3,18”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,079”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,11”
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése