{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 40 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
L1 | 64 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318830 40 | |
EAN / GTIN | 2050001672773 | |
Gyártó száma | HA6.B40.K01.090 |