Portautensili per barre alesatrici 40 mm

Codice art.: 318830 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 40 mm
Adattatore HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ Esterno D 63 mm
L1 64 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318830 40
EAN / GTIN 2050001672773
Codice del produttore HA6.B40.K01.090

Descrizione

Uso:

Per alloggiare barre alesatrici.
Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello