HSM90S EAL-D125-2-C125-14 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181228
EAN / GTIN 7291075317008
Gyártó száma 3181228
L-szám L23980 2275

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,531 ″, Flute Count (NIOF) 2, teljes hossz (OAL) 8 ″, típus szár kerek, kerek szár típus

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,531”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Fej hossza (bal): 3,56”
  • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Teljes hossz (OAL): 8”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 10 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése