Súlykészletek 50 g (M1); 1000 g (M1)

Cikkszám: 315-411-406
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 315-411-406
EAN / GTIN 4045761245662
Gyártó száma 315-411-406

Leírás

Leírás:

  • Biztonsági készlet 50 g (M1)
  • 1000 g (M1)
  • A ″KERN Safety Set″ opcionálisan helyet biztosít egy további tesztsúly számára, hogy ellenőrizze a mérlegét az Ön számára releváns súlyértéknél
  • A ″KERN Safety Set″-hez egyedileg igazodó hasznos tartozékok, pl. speciális kesztyűk, csipeszek, súlyfogantyúk, kefék stb. segítik Önt a tesztsúlyok helyes kezelésében
  • A mérleg melletti praktikus védőtokban tárolva bármikor ellenőrizheti és biztosíthatja a mérleg nagy pontosságát

Jellemző:

  • OIML M1 osztály
  • Névleges érték 50 g - 1 kg
  • Rozsdamentes acél

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok