Szegmenspofa készlet, 3 darabos, Acél 250

Cikkszám: 313738 250
Ár beállítása 3 Darab (135,62 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 250 mm
Hossz L 80 mm
Szélesség B 180 mm
Magasság H 80 mm
Furattávolság a 30 mm
Furattávolság b 30 mm
Horonyszélesség D 16 mm
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313738 250
EAN / GTIN 4060576180243
Gyártó száma 0132706

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.

Felhasználás:

Teljes, csekély deformációjú befogás.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.