Ékrudas 4 pofás esztergatokmány ROTA-M-flex 2+2 400 mm

Cikkszám: 313101 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROTA-M flex
Pofák száma 4
Külső ⌀ A 400 mm
Súly 125 kg
Maximális fordulatszám 1 500 min-1
Maximális szorítóerő 150 kN
Maximális nyomaték 200 Nm
Szorítási út pofánként 14,5 mm
Kiegyenlítési út pofánként 7,9 mm
Működtetés Manuális
Termék fajtája Ékrudas tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313101 400
EAN / GTIN 2050002052963
Gyártó száma 1407684

Leírás

Kivitel:

A 4 pofás kézi befogó egyesíti a 2, 3 és 4 pofás befogók előnyeit és funkcióit és extrém rugalmas esztergagépeken, marógépeken és maró-esztergáló központokon való használathoz. A meghajtó gyűrűs rendszeren keresztül kapcsolódó, egymással szemközti pofapárokkal a munkadarab befogása központos és megakadályozza a túlzott feszességet a mozgó mechanikának köszönhetően. A kiegyenlítő mechanika lehetővé teszi vékonyfalú munkadarabok központos befogását. Telepített felhasználáshoz a felfogatásnak konzollal vagy adapterlappal kell történnie.
  • Kerek, köbös, valamint geometriailag alaktalan munkadarabok befogása.
  • Tömített kivitel – ezáltal öntvény- és kovácsolt alkatrészekhez is alkalmas.
  • Vizuális jelzőcsap az alkatrész befogásának folyamatbiztos létrehozásához.
  • 2 pofás szerszámbefogóként is használható.

Szabvány:

ISO 702-4.

Tartalom:

Horonycsapok, ill. rögzítőcsavarok és szorítókulcsok.

Figyelem:

A szorítópofák nem képezi a tartozékok részét. Külön ajánlatkérésre szállítható.
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
    Külső átmérő (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz