E90AC D25-20W25 Héjmarók

Cikkszám: 3110540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110540
EAN / GTIN 7291075046465
Gyártó száma 3110540
L-szám L23980 501

Leírás

Leírás:

Mřížková fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 19 mm, počet řezných těles (NOF) 2, celková délka (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 19 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése