Leírás:
Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 1,44 ″, teljes hossz (OAL) 1,575 ″
Jellemző:
- Arbor stílus: A
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,31”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 1,44”
- Master Insert Identification (MIID): H690 TNKX 100504PNTR
- Teljes hossz (OAL): 1,575”
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok