{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Áteresztés E | 55 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 74,5 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 107 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Központosító ⌀ B | 82,5 mm | |
Tőcsavarok mérete | M10 | |
Kulcsnégyszög K | 11 mm | |
Súly | 16,7 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310705 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208025575 | |
Gyártó száma | 185505 |