BLP D16-40-100-C16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106894
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106894
EAN / GTIN 7291075347371
Gyártó száma 3106894
L-szám L23980 938

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, betétek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 12 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, üreg méretkódja kerek, üreg méretkódja kerek.

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 240 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 100 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) BLR D160-MFW leírása
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése