F90LN D2.00-05-.75-R-N11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103333
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103333
EAN / GTIN 7291075124736
Gyártó száma 3103333
L-szám L23980 2572

Leírás

Leírás:

Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 1,85 ″, teljes hossz (OAL) 1,57 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,394”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,85”
  • Master Insert Identification (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Teljes hossz (OAL): 1,57”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése