HM90 EAL40-L80-HSK63A-15 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103169
EAN / GTIN 7291075181005
Gyártó száma 3103169
L-szám L23980 2993

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 63 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 14 mm, teljes hossz (OAL) 138 mm, HSK 63A szerelőtengely, HSK 63A szerelőtengely, effektív hossz (LU) 75 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 106 mm
  • Fej hossza (bal) 80 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 AXCR 150504R-P
  • Teljes hossz (OAL) 138 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 9 fok
  • Tartótengely HSK 63A.
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 75 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése