F90LN D3.00-09-1.00-R-N15 90°-os homlokmaró LN1506-tal. Tangenciálisan szerelt betétek

Cikkszám: 3102328
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102328
EAN / GTIN 7291075230840
Gyártó száma 3102328
L-szám L23980 3127

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • A rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
  • átmérő (DC/DCX): 3″
  • Vágótestek száma (CICT): 9
  • csonk átmérő (DHUB): 2,755″
  • átmérő (DHUB): 2″/li>
  • átmérő (OAL): 2″.

Jellemző:

  • befogó típus B
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
  • szerszám átméro (DC): 3″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 3″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 9
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.551″
  • agy átméro (DHUB): 2.755″
  • fo lapkaazonosító (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • teljes hossz (OAL): 2″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése