HM90 E90A-D1.00-3-C1.00-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102146
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102146
EAN / GTIN 7291075115659
Gyártó száma 3102146
L-szám L23980 1679

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,39 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 7,87 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 1,53 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 7,87”
  • Fej hossza (bal): 1,57”
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Teljes hossz (OAL): 7,87”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,5 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1,53”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése