E90AC D1.00-.75W1.0 Héjmarók

Cikkszám: 3100402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100402
EAN / GTIN 7291075089776
Gyártó száma 3100402
L-szám L23980 2184

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 1 ″, vágási elem száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 3 / 4 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 4,33 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Teljes hossz (OAL): 4,33”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése