F45ST D5.00-1.50 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3100390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100390
EAN / GTIN 7291075258684
Gyártó száma 3100390
L-szám L23980 2146

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 5,43 ″, vágási tétel száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 3,94 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5,43”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5,43”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,26”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,94”
  • Master Insert Identification (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése