ER-Mini felfogó anya 16

Cikkszám: 309650 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6499
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

ER-hez 16 mm
Szabvány DIN 6499
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Forgácsolási stratégia HSC
Teljes hossz L 18 mm
Külső ⌀ D 22 mm
Menet M19×1
Max. meghúzási nyomaték 35 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309650 16
EAN / GTIN 4045197292124

Leírás

Kivitel:

Kis külső méretek, betétedzett és minden oldalon köszörült.
  • Betétedzett és minden oldalon köszörült.

Alkalmazható:

300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723 sz. Mini ER szorítópatronos befogó.