{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud total L | 18 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Rosca | M19 × 1 | |
Par de apriete máximo | 35 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197292124 |