ER szorítópatron HP tömítéssel 5 mm

Cikkszám: 309371 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 2

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 5 mm
Befogó ER 16
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 2 µm
Típus 425 E
Külső ⌀ D 16,7 mm
Teljes hossz L 27,5 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309371 5
EAN / GTIN 2050001768452
Gyártó száma 13623010500

Leírás

Kivitel:

A rendszer körfutási és ismétlési pontossága 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnyal.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek kompletten FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

  • Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.
  • Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).

Tömítéssel belső hűtéshez (60 bar-ig használható). Hasonló, mint az ISO 15488-A.
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz