• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

ER szorítópatron készlet, 8 darabos, 4−16, 20 mm tömítéssel, ER 32

Cikkszám: 309026
Kedvezmény
475,32 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309026
EAN / GTIN 2050001766663
Gyártó száma 13726160080
Gyártó/felelős személy Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.
Tömítéssel.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Tartalom:

Fa dobozban, 2 mm emelkedéssel.