Marófej befogó hűtőcsatorna furattal 27 mm

Cikkszám: 308544 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 27 mm
Befogási ⌀ D1 27 mm
Befogó PSC 50 rövid
Befogó szabvány ISO 26623-1
Hűtőcsatorna furat Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 25 mm
Külső ⌀ D 60 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 27
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 27
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308544 27
EAN / GTIN 4062406243845

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Kereszthornyos homlok-palástmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar 309860 sz.
Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885; 309893 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek