{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană | |
| Formular de înregistrare | Cu centrare internă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 50 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii | 50 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | PSC 50 | |
| Diametru de prindere min. | 27 mm | |
| Diametru de prindere max. | 27 mm | |
| Lungime activă | 25 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 60 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei | 23,5 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 6 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Forma | scurt | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Număr de orificii ale canalelor de răcire | 2 buc. | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală | 76 mm | |
| Înălţimea totală | 60 mm | |
| Lăţimea totală | 60 mm | |
| Standard | ISO 26623-1 | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 0,545 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 308544 27 | |
| EAN / GTIN | 4062406243845 | |
| Număr producător | 308544 27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |