{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
| Befogó | PSC 80 rövid | |
| Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
| Külső ⌀ D | 25 mm | |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
| Cikkszám | 308503 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197703408 | |
| Gyártó száma | 308503 6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |