{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 52,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 54 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307552 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240066 |