{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | HSK-63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 54 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307552 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240066 |