Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, erős 20 mm

Cikkszám: 307505 20
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Alak: A
  • belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó HSK-A 63 A = 80
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Alak A
belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
⌀ D2 33 mm
Külső ⌀ D 51,5 mm
Állítási út V 10 mm
Hozzávaló közpersely 302155; 302160; 302165; 302150
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307505 20
EAN / GTIN 2050001653260
Gyártó száma 16.508.63.20.Z

Leírás

Kivitel:

  • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

  • Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.
WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek