Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀ D1: 8mm

Cikkszám: 304305 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Befogó HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Alak A
Hűtőcsatorna furat Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 65 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 8
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 304305 8
EAN / GTIN 4045197288899
Gyártó száma 304305 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B alak és DIN 6535 HB alak szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek