Weldonhållare med kylkanalhål HSK-A 63 kort 8 mm GARANT

Article no.: 304305 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
158 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kylkanalborrhål: förslutningsbar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 8 mm
fäste HSK-A100 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 65 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
Reservspännskruv nr 309900 8
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 304305 8
EAN / GTIN 4045197288899

Beskrivelse

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT:Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Anmärkning:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen