Összecsukható traverz 1,2 m szélességű, 85 mm-es kötőrúdmagassághoz alkalmas

Cikkszám: 30383
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30383
EAN / GTIN 4031405303836
Gyártó száma 030383

Leírás

Leírás:

  • 1 készlet = 2 összecsukható láb + mellékelt szerelőkészlet
  • Összecsukható lábak Belső saruvel
  • Alkalmas lépcsős és egylépcsős létrákhoz
  • Nem szerelhető fából készült létrákra, alumínium csúszó létrákra és GRP létrákra.

Jellemző:

  • Hossz: 707 mm
  • Szélesség: 72 mm
  • Oszlop magassága: 85 mm
  • Keresztsín szélessége: 1200 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Terméktípus: 1200 mm, 85 mm-es orsáshoz alkalmas
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Anyaga: Alumínium