{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | BT 40 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Külső ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Menet M | M10×1 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303455 12 | |
Gyártó száma | 22.507.40.12.Z |