Alumínium korlát

Cikkszám: 30305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Korlát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30305
EAN / GTIN 4031405303058
Gyártó száma 030305
L-szám L90110 126

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas többcélú létrákhoz 4-szakaszos

Jellemző:

  • Magasság: 930 mm
  • Hossz: 1460 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.