Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 120, Befogási ⌀ D1: 6mm

Cikkszám: 302207 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • Belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó SK 40 A = 120
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Zárható
Belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HPC
Rezgés csillapított
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
Külső ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 50 mm
L2 60,9 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302207 6
EAN / GTIN 4062406787110
Gyártó száma 302207 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • Integrált szerszámhossz beállítás.
  • HSS és VHM szerszámokhoz.
  • Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
  • Kiegyensúlyozó csavarokhoz menetes furatokkal.
  • Megerősített kivitel, ill. kontúr.
  • Polírozott felület.
  • Speciális megtámasztású keményfém mag a zsugorbefogó testben.

Előny:

  • Vibrációcsillapító.
  • Jobb munkadarab felület.
  • Optimalizált szerszám élettartam.
  • Nagyobb folyamatbiztonság.
  • Csekélyebb korrózióhajlam a polírozott felület következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához (h6 szártűrés). Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz.
AB szorítókulcs 308820308835 sz.
Zsugorbefogó hosszabbítók 302410302419 sz.
Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210354450 sz.
Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek