Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus ⌀ d = 16 mm, TiN, Hatszög: 20mm

Cikkszám: 293046 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 20 mm
Profil Hatszög
L 32 mm
L1 40 mm
Tűrés + 0,18 – + 0,21 mm
⌀ d 16 mm
Szerszámanyag HM
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293046 20
EAN / GTIN 4045197946775
Gyártó száma 293046 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek