{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Profil | Hatszög | |
L | 32 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tűrés | + 0,17 – + 0,2 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293046 15 | |
EAN / GTIN | 4045197946720 |