Profil üregelő tartó, metrikus ⌀ d = 12 mm 32 mm

Cikkszám: 293023 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ DS 32 mm
L 46 mm
Szárhossz Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Szár típusa Hengeres szár
belső hűtés nem
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293023 32
EAN / GTIN 4045197945969

Leírás

Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmöskulcs (293006 sz.).
Kiütőlap MK szárakhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

Figyelem:

  • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
  • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Szár ⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz